Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZSTÜCK FÜR KUGELSCHNÄPPER, POLYAMID SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1294.94
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1294.94
EAN/GTIN:
     4059245325962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
kipp doppelkugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1294.94 Hinweis: Mit dem Distanzstück kann der Abstand des Kugelschnäppers erhöht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0052
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
für Kugelschnäpper
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Distanzstück
H:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.