Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERKLAPPBOLZEN FÜR GABELKÖPFE DIN71752 G=20 STAHL, VERZINKT, KOMP:FEDERBANDSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1139.1020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1139.1020
EAN/GTIN:
     4059245252947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0191
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
G:
20
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 1:
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Komponente:
Federbandstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federklappbolzen
L2:
38
D1:
10
L1:
46
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.