Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERKLAPPBOLZEN FÜR GABELKÖPFE DIN71752 G=8 STAHL, VERZINKT, KOMP:FEDERBANDSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1139.0408
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1139.0408
EAN/GTIN:
     4059245252893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
federklappbolzen kipp
Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0015
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
G:
8
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 1:
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Komponente:
Federbandstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federklappbolzen
L2:
15
D1:
4
L1:
18,5
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: es-bolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.