Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMWINKEL MIT KLEMMHEBEL D1=M08 36X32X36, FORM:B, TYP I, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1049.0808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1049.0808
EAN/GTIN:
     4059245292448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2077
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 2:
Typ I
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Benennung:
Klemmwinkel
A3:
7,5
H=Höhe:
36
L2:
65
D1=Gewinde:
M8
Typ:
I
A:
20
A1:
9
BN=für Nut:
8
B=Breite:
32
D:
9
T:
6
L=Länge:
36
L1:
18
A2:
4
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.