Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG D1=M10 AUTOM.STAHL, RECHTSGEWINDE, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, D=10 -0,008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0723.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0723.10
EAN/GTIN:
     4059245180677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0723.12 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Weitere Informationen:
K:
16
Tragzahlen statisch kN:
17,6
D3:
19
L1:
13
α:
12°
L:
20
A:
43
D2:
15
H:
9
B1:
6,5
SW:
17
D=Befestigungsbohrung:
10 -0,008
H1:
7
Tragzahlen dynamisch kN:
8,6
B:
28
D1=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0540
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.