Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG D1=M08 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, D=8 -0,008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0723.081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0723.081
EAN/GTIN:
     4059245180660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0723.12 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Weitere Informationen:
D3:
16
B:
24
D2:
12,5
B1:
5
D1=Gewinde:
M8
SW:
14
Tragzahlen dynamisch kN:
5,8
K:
13
L1:
12
A:
36
H:
8
L:
16
D=Befestigungsbohrung:
8 -0,008
Tragzahlen statisch kN:
12,9
α:
12°
H1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0385
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.