Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG D1=M06 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, D=6 -0,008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0723.061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0723.061
EAN/GTIN:
     4059245180646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0723.12 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Weitere Informationen:
B1:
5
D=Befestigungsbohrung:
6 -0,008
D1=Gewinde:
M6
SW:
11
A:
30
D2:
10
L:
12
B:
20
D3:
13
H1:
4,4
Tragzahlen statisch kN:
8,2
Tragzahlen dynamisch kN:
3,6
H:
6
L1:
11
α:
12°
K:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0213
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.