Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M20X1,5 RECHTSGEWINDE, D=20, EDELSTAHL POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0721.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0721.20
EAN/GTIN:
     4059245180479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K0721.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Tragzahlen dynamisch kN:
78,1
A:
77
D=Befestigungsbohrung:
20
B1:
10
D3:
34
H:
25
K:
34,92
α:
15°
D2:
27,5
L:
33
SW:
32
Tragzahlen statisch kN:
83,1
B:
50
D1=Gewinde:
M20x1,5
L1:
26
H1:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.4050
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
poliert
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.