Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M10 RECHTSGEWINDE, D=10, EDELSTAHL POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0721.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0721.10
EAN/GTIN:
     4059245180356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K0721.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Tragzahlen statisch kN:
28,3
α:
13°
B:
28
B1:
6,5
D3:
19
D=Befestigungsbohrung:
10
Tragzahlen dynamisch kN:
23,4
H:
14
H1:
10,5
A:
43
L:
20
L1:
15
SW:
17
D1=Gewinde:
M10
K:
19,05
D2:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0723
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
poliert
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.