Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M08 RECHTSGEWINDE, D=8, EDELSTAHL POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0721.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0721.08
EAN/GTIN:
     4059245180332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K0721.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
D3:
16
Tragzahlen dynamisch kN:
16,7
D2:
12,5
L:
16
SW:
13
D1=Gewinde:
M8
Tragzahlen statisch kN:
20,7
A:
36
H:
12
K:
15,87
α:
13°
B1:
5
B:
24
D=Befestigungsbohrung:
8
H1:
9
L1:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0450
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
poliert
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.