Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M16 LINKSGEWINDE, D=16, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0719.161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0719.161
EAN/GTIN:
     4059245180066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0719.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
B1:
8
L1:
22
K:
28,57
SW:
22
D3:
27
Tragzahlen statisch kN:
32
A:
64
Tragzahlen dynamisch kN:
52,7
D1=Gewinde:
M16
H1:
15
α:
15°
H:
21
B:
42
D=Befestigungsbohrung:
16
D2:
22
L:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.2306
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.