Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M10X1,25 RECHTSGEWINDE, D=10, AUTOM.STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0719.10125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0719.10125
EAN/GTIN:
     4059245179992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0719.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Tragzahlen statisch kN:
19,3
H1:
10,5
D3:
19
α:
13°
K:
19,05
Tragzahlen dynamisch kN:
23,4
D=Befestigungsbohrung:
10
D2:
15
SW:
17
D1=Gewinde:
M10x1,25
A:
43
B:
28
L:
20
H:
14
L1:
15
B1:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0740
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.