Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M08 RECHTSGEWINDE, D=8, AUTOM.STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0719.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0719.08
EAN/GTIN:
     4059245179954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0719.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
SW:
13
D3:
16
H1:
9
A:
36
D=Befestigungsbohrung:
8
K:
15,87
L:
16
D2:
12,5
α:
13°
L1:
12
H:
12
B:
24
D1=Gewinde:
M8
B1:
5
Tragzahlen statisch kN:
14,1
Tragzahlen dynamisch kN:
16,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0460
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.