Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M06 LINKSGEWINDE, D=6, AUTOM.STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0719.061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0719.061
EAN/GTIN:
     4059245179947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0719.22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
L:
12
α:
13°
H:
9
K:
12,7
Tragzahlen dynamisch kN:
9,3
SW:
11
D=Befestigungsbohrung:
6
B1:
5
D1=Gewinde:
M6
D2:
10
L1:
10
B:
20
A:
30
H1:
6,75
D3:
13
Tragzahlen statisch kN:
8,9
Gewicht in kg (ERP):
0.0249
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.