Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß RUND M10X55, D=47, POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0674.4710X055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0674.4710X055
EAN/GTIN:
     4059245200054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Polyamid. Schraube Stahl. Ausführung: schwarz. Schraube verzinkt. Bestellbeispiel: K0674.3006X020 (Länge L mit angeben) Hinweis: Stellfuß mit Kreuzschlitz im Tellerboden als Montagehilfe. Starre Ausführung.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
11
L=Gewindelänge:
55
D1=Gewinde:
M10
D=Tellerdurchmesser:
47
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0444
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
rund
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Stellfuß
RoHS:
true
H1=Gesamthöhe:
66
Weitere Suchbegriffe: stellfuß kipp m10, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Stellfüsse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.