Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER FÜR STELLFÜßE, FORM:C EDELSTAHL, D=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0672.30802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0672.30802
EAN/GTIN:
     4059245186372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
Werkstoff: Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verchromt. Edelstahl poliert. Hinweis: Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.2425
Ursprungs-Land:
EU
Form:
C
Ausführung 1:
für Stellfüße
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Teller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.