Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER FÜR STELLFÜßE, FORM:A STAHL, D=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0672.10801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0672.10801
EAN/GTIN:
     4059245186327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
Werkstoff: Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verchromt. Edelstahl poliert. Hinweis: Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1657
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Ausführung 1:
für Stellfüße
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.