Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING MIT KLEMMHEBEL, FORM:A INNEN GESCHLITZT, D1=18, D2=36, B=13, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0611.11802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0611.11802
EAN/GTIN:
     4059245229178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
Klemmhebel
Spannhebel
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Einsatz Edelstahl. Bestellbeispiel: K0611.11001 Hinweis: Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1064
D1=Innendurchmesser:
18
R:
105,7
D2=Außendurchmesser:
36
B=Stärke:
13
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
innen geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: klemmring kipp, geschlitzter klemmring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.