Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, FORM:A INNEN GESCHLITZT, D1=8, D2=18, B=9, EDELSTAHL A4 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0611.00804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0611.00804
EAN/GTIN:
     4059245613465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A4-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0611.00504 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0137
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
C (DIN 912):
M3x8
D1=Innendurchmesser:
8
R:
22,4
D2=Außendurchmesser:
18
B=Stärke:
9
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Klemmring
PL Edelstahl:
true
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
innen geschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.