Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, FORM:A INNEN GESCHLITZT, D1=8, D2=18, B=9, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0611.00802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0611.00802
EAN/GTIN:
     4059245155835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
klemmring kipp
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
B=Stärke:
9
C (DIN 912):
M3x8
D1=Innendurchmesser:
8
D2=Außendurchmesser:
18
R:
22,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
innen geschlitzt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.