Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, FORM:A INNEN GESCHLITZT, D1=8, D2=18, B=9, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0611.00801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0611.00801
EAN/GTIN:
     4059245155828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
klemmring kipp
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
B=Stärke:
9
C (DIN 912):
M3x8
D1=Innendurchmesser:
8
D2=Außendurchmesser:
18
R:
22,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0128
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
RoHS:
true
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
innen geschlitzt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.