Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOPPELKUGELSCHNÄPPER, L=60, B=11, H=13,2, A=50, MESSING VERCHROMT, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0583.60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0583.60
EAN/GTIN:
     4059245199082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
kipp doppelkugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Werkstoff: Gehäuse und Schließkloben Messing, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4401. Kugeln und Federn Edelstahl. Ausführung: Messing und Zinkdruckguss verchromt. Edelstahl gestrahlt. Kugeln und Federn Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K0583.50 Hinweis: Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Senkung DIN 74-A
Weitere Informationen:
B=Breite:
11
H2:
13,5
D:
4,8
H3:
2,2
B2:
13,5
B1:
9
A=Bohrungsabstand:
50
A1:
23,5
H4:
15,5
L=Länge:
60
L1:
35
H=Höhe:
13,2
H1:
2,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0412
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Doppelkugelschnäpper
RoHS:
true
Haltekraft ca. N:
30±7
Federkraft:
standard
Oberfläche Grundkörper:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.