Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR VIERKANTROHRE D=20, POLYETHYLEN SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0494.420100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0494.420100
EAN/GTIN:
     4059245195435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
Werkstoff: Polyethylen. Ausführung: schwarz. Hinweis: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
20
Passend zu:
20 x 20 x 0,8-3
N:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0026
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Verschlussstopfen
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.