Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT RÜCKSCHLAGVENTIL D1=G3/8 THERMOPLAST, MIT ÖLMESSSTAB, D=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0467.30038
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0467.30038
EAN/GTIN:
     4059245193219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
Heizungs Rückschlagventil
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid. Druckfeder Edelstahl. Ölmessstab Zink. Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Ölmessstab phosphatiert. Bestellbeispiel: K0467.30038 Hinweis: Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Sperrkörper 3) Deckel
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
30
L:
21
L1:
10
D1=Gewinde:
G3/8
Gewicht in kg (ERP):
0.0302
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 2:
mit Ölmessstab
Ausführung 1:
mit Rückschlagventil
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.