Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT RÜCKSCHLAGVENTIL D1=G1/4 THERMOPLAST, OHNE ÖLMESSSTAB, D=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0459.30014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0459.30014
EAN/GTIN:
     4059245192892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
Heizungs Rückschlagventil
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Druckfeder Edelstahl. Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Bestellbeispiel: K0459.30014 Hinweis: Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Sperrkörper 3) Deckel
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
G1/4
L1:
10
L:
21
D=Außendurchmesser:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.0115
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
mit Rückschlagventil
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Ölmessstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.