Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT RÜCKSCHLAGVENTIL D1=G1/2 THERMOPLAST, OHNE ÖLMESSSTAB, D=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0459.30012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0459.30012
EAN/GTIN:
     4059245192885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
Heizungs Rückschlagventil
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Druckfeder Edelstahl. Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Bestellbeispiel: K0459.30014 Hinweis: Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Sperrkörper 3) Deckel
Weitere Informationen:
L1:
10
D1=Gewinde:
G1/2
D=Außendurchmesser:
30
L:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.0122
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
mit Rückschlagventil
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Ölmessstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.