Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTOPFEN FÜR QUADRATISCHE ROHRE FÜR=40X3 M10L=43, THERMOPLAST, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0430.104030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0430.104030
EAN/GTIN:
     4059245187867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestopfen für Gelenkfüsse
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing. Ausführung: Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt. Bestellbeispiel: K0430.103015 Hinweis: Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.
Weitere Informationen:
L=Länge:
43
B:
40
C:
34,5
Für=passend zu:
40 x 3
Belastbarkeit max. kN:
10
S:
35
A=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0757
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
für quadratische Rohre
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Gewindestopfen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.