Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR GELENKFÜßE M10X70, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0421.100702
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0421.100702
EAN/GTIN:
     4059245185238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß-gewindespindel m10
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0421.060151 K0421.060151 und K0415.1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0421.060151 und K0415.1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
Weitere Informationen:
SW:
14
L=Gewindelänge:
70
L1:
7,5
Belastbarkeit max. kN:
4,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0650
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
für Gelenkfüße
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindespindel
RoHS:
true
L3:
67
D1=Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.