Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR GELENKFÜßE M06X30, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0421.060301
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0421.060301
EAN/GTIN:
     4059245185146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gewindespindel für gelenkfüße m6
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0421.060151 K0421.060151 und K0415.1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0421.060151 und K0415.1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
Weitere Informationen:
SW:
14
L=Gewindelänge:
30
L1:
7,5
Belastbarkeit max. kN:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0305
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
für Gelenkfüße
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindespindel
RoHS:
true
L3:
28
D1=Gewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.