Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEPLATTE MIT KLEMMHEBEL SEITLICH, EL=1, D=16 48X20X67,5, ZINK, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0414.09161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0414.09161
EAN/GTIN:
     4059245176120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
Montageplatten bilden eine kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern. Sie garantieren eine zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit. Werkstoff: Einbaulage 1, Gehäuse Zinkdruckguss. Einbaulage 3, Gehäuse Aluminium. Klemmhebel Kunststoff. Ausführung: Einbaulage 1, Gehäuse lackiert. Einbaulage 3, Gehäuse eloxiert. Klemmhebel schwarzgrau. Bestellbeispiel: K0414.09121 Hinweis: Aufgrund der einfachen Montage ist die Montageplatte auch zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen gut geeignet.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
67,5
A4:
17
A:
34
D=Innendurchmesser:
16
Passend zu Positionsanzeiger:
21904
L=Länge:
48
A3:
17
B1:
5,5
A5:
10
A2:
30
D2:
5,5
D3:
10
D1:
M5
B=Breite:
20
H1:
25,5
Gewicht in kg (ERP):
0.1828
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Montageplatte
RoHS:
true
Einbaulage:
1
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Ausführung 2:
seitlich
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.