Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING STAHL, MIT FLÜGELGRIFF, KOMP:THERMOPLAST 32X50, B=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0407.103201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0407.103201
EAN/GTIN:
     4059245155750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stellring Stahl. Flügelgriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stellring blank. Flügelgriff schwarzgrau. Gewindebolzen blau passiviert. Bestellbeispiel: K0407.100601 Zeichnungshinweis: 1) variabler Anschlag
Weitere Informationen:
D3:
M8
H:
46
B=Stärke:
16
D2=Außendurchmesser:
50
D1=Innendurchmesser:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.1530
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Flügelgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.