Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING STAHL, MIT FLÜGELGRIFF, KOMP:THERMOPLAST 8X16, B=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0407.100801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0407.100801
EAN/GTIN:
     4059245155699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stellring Stahl. Flügelgriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stellring blank. Flügelgriff schwarzgrau. Gewindebolzen blau passiviert. Bestellbeispiel: K0407.100601 Zeichnungshinweis: 1) variabler Anschlag
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
8
D3:
M4
D2=Außendurchmesser:
16
B=Stärke:
8
H:
27
Gewicht in kg (ERP):
0.0153
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Flügelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.