Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFT MIT 6-KANT 72X100, B=20, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.307202
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.307202
EAN/GTIN:
     4059245155576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
B=Stärke:
20
D2=Außendurchmesser:
100
D1=Innendurchmesser:
72
D3 Gewindestift:
M10x20
Gewicht in kg (ERP):
0.9380
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Gewindestift mit Sechskant
Weitere Suchbegriffe: din 705 form e, din 705, stellring din705
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.