Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFT MIT 6-KANT 56X80, B=18, STAHL VERZINKT, BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.305603
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.305603
EAN/GTIN:
     4059245473670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3551
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
E
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
D1=Innendurchmesser:
56
D2=Außendurchmesser:
80
D3 Gewindestift:
M10x16
B=Stärke:
18
Form-Typ:
Gewindestift mit Sechskant
Weitere Suchbegriffe: din 705 e, din 705, stellringe din705
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.