Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFT MIT 6-KANT 10X20, B=10, STAHL VERZINKT, BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.301003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.301003
EAN/GTIN:
     4059245473434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0179
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Form:
E
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
D1=Innendurchmesser:
10
D2=Außendurchmesser:
20
D3 Gewindestift:
M5x8
B=Stärke:
10
Form-Typ:
Gewindestift mit Sechskant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.