Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFT MIT SCHLITZ 8X16, B=8, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.100802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.100802
EAN/GTIN:
     4059245154036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
8
D2=Außendurchmesser:
16
B=Stärke:
8
D3 Gewindestift:
M4x6
Gewicht in kg (ERP):
0.0092
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Gewindestift mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe: 8x16x8 din705, din 705, din 705a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.