Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFT MIT SCHLITZ 7X12, B=8, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.100702
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.100702
EAN/GTIN:
     4059245154012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
B=Stärke:
8
D1=Innendurchmesser:
7
D2=Außendurchmesser:
12
D3 Gewindestift:
M4x5
Gewicht in kg (ERP):
0.0046
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Gewindestift mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring bohrung 7mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.