Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFT MIT SCHLITZ 5X10, B=6, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.100501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.100501
EAN/GTIN:
     4059245153961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
B=Stärke:
6
D1=Innendurchmesser:
5
D3 Gewindestift:
M3x4
D2=Außendurchmesser:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0027
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Gewindestift mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.