Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK D1=32, FORM:S, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0392.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0392.16
EAN/GTIN:
     4059245143931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke
Werkstoff: Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl. Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0392.12 Hinweis: Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert. Zeichnungshinweis: Form S: Druckstück mit Sprengring Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring 1) Druckfläche
Weitere Informationen:
D2:
12,1
D4:
22
H1:
15
D1=Tellerdurchmesser:
32
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332:
M16
T1:
7,5
H2:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.0575
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
S
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckstück
RoHS:
true
DIN:
DIN 6311
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.