Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLÜSSELRING D=28 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0367.28
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0367.28
EAN/GTIN:
     4059245025190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring kipp 03199-28
schlüssel ring
Werkstoff: Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0367.23 Hinweis: Passend zu Halteseile mit Öse K0367, Kugelsperrbolzen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791. Steckbolzen K0365 und Arretierbolzen K0342, K0635, K0636.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.0028
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schlüsselring
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
D1:
1.7
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring 28mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.