Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGS-SPIRALKABEL MIT SCHLÜSSELRING L=200 POLYURETHAN, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0367.20200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0367.20200
EAN/GTIN:
     4059245259403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung schwarz
spiralkabel
Werkstoff: Spiralkabel aus PUR. Öse Kupfer oder Edelstahl. Schlüsselring Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Spiralkabel schwarz. Öse Kupfer verzinkt oder Edelstahl blank. Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0367.10200 Hinweis: Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0222
Ursprungs-Land:
QU
L=Länge:
200
L1:
1000
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Sicherungs-Spiralkabel
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Schlüsselring
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.