Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß D1=M06, H=16,5, SW=10, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0304.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0304.06
EAN/GTIN:
     4059245006205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0304.10
Weitere Informationen:
D1:
M6
H=Höhe:
16,5
H2:
4
H1:
8,5
SW=Schlüsselweite:
10
D:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0112
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
2,33
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
plan
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, stellfuß m6 kipp, dämpfungsfuß m6, maschinenfuß, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.