Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELRAD GR.2, D1=50 D=M10 , FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:ORANGE RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0260.22101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0260.22101
EAN/GTIN:
     4059245515219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändel K
Rändelrad Form K
Rändelrad K
rändelrad form k
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0279
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H=Höhe:
36
H1:
15
D=Gewinde:
M10
D2:
18
D1=Außendurchmesser:
50
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Form:
K
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
14
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.