Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELRAD GR.1, D1=40 D=M06 , FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:BLAU RAL5017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0260.21063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0260.21063
EAN/GTIN:
     4059245515141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändel K
Rändelrad Form K
Rändelrad K
rändelrad form k
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0169
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H=Höhe:
31
H1:
13
D=Gewinde:
M6
D2:
16,5
D1=Außendurchmesser:
40
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Form:
K
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
10
Farbe Deckel:
verkehrsblau RAL 5017
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.