Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT GELENKFUß, STAHL, M=M10X85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0102.10085
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0102.10085
EAN/GTIN:
     4059245036127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m10
gelenkfuß
gelenkfüße kipp
Werkstoff: Stahl. Spindel Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Spindel, Muttern und Gelenkfuß phosphatiert. Flankenscheiben verzinkt und chromatiert. Bestellbeispiel: K0102.10085
Weitere Informationen:
M:
M10
D:
20
L:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.0902
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
mit Gelenkfuss
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Andruckspindel
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.