Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT GELENKFUß, STAHL, M=M06X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0102.06050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0102.06050
EAN/GTIN:
     4059245036103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m6
gelenkfuß
gelenkfüße kipp
Werkstoff: Stahl. Spindel Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Spindel, Muttern und Gelenkfuß phosphatiert. Flankenscheiben verzinkt und chromatiert. Bestellbeispiel: K0102.10085
Weitere Informationen:
L:
50
D:
12
M:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0222
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Gelenkfuss
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Andruckspindel
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.