Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNVERSCHLUSS EINSTELLBAR, FORM:B MSI MIT SICHERUNG, EDELSTAHL BLANK, F1=1000, ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0047.2420602
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0047.2420602
EAN/GTIN:
     4059245033850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken. Zeichnungshinweis: Form B mit Sicherung
Weitere Informationen:
Haltekraft F1 N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.0516
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Form:
B
Ausführung 2:
Anschaubbohrung verdeckt
Ausführung 1:
einstellbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannverschluss
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit Sicherung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.