Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNBÜGEL, ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT, FORM:A, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT, F1=2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0045.1541091
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0045.1541091
EAN/GTIN:
     4059245033621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht. Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken. Auf Anfrage: Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Weitere Informationen:
D2:
3,2
Haltekraft F1 N:
2000
Gewicht in kg (ERP):
0.0736
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Form:
A
Ausführung 2:
Anschaubbohrung verdeckt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannverschluss
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Spannbügel
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.