Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoschlüsseltresor ST 70 AS (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-70-AS (S1) closed
ST-70-AS (S1) closed
ST-70-AS (S1) open 45°
ST-70-AS (S1) open 90°
Artikel-Nr.:
     C720-021304-00500
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021304-00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Produktbeschreibung:

Autoschlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992)
Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 mm vorstehend
Bohrung: 4 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
Sondereinrichtung: 70 Schlüsselhaken speziell für Autoschlüssel. 5 x 7er Hakenleisten auf der Rückwand und 5 x 7 er Hakenleisten auf TV-Blech. Höhenraster der Hakenleisten 98mm, Hakenleisten einhängbar, Abstand der Haken 40mm, Hakenlänge 35mm
Inklusive Nummernstreifen ohne Nummerierung selbstklebend, beigelegt
180° Türöffnungswinkel, Türanschlag DIN Rechts
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
636 x 460 x 206 mm
Gewicht:
41 kg
Zertifizierung:
ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor, Autoschlüssel, Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 585,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,74*
€ 697,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,51*
€ 668,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,63*
€ 639,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.