Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 12x1,5 mm, natur, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846194259
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.43 N-V2
EAN/GTIN:
     4047322687690
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
8 bar
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 27,89*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 28,27*
2 Tage
37
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 24,39*
€ 32,08*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 26,19*
€ 35,14*
2 Tage
37
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 32,50*
€ 41,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,89*
€ 33,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,8372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.